CHF 0.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.51inkl. MwSt
1196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.47 | - |
10+ | CHF 0.39 | 17.37% |
25+ | CHF 0.33 | 29.66% |
50+ | CHF 0.28 | 40.68% |
100+ | CHF 0.20 | 56.78% |
250+ | CHF 0.16 | 65.47% |
500+ | CHF 0.15 | 67.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 8.5 mm |
Material | NR |
D | 12 mm |
d | 3 mm |
e | 7 mm |
H | 8.5 mm |
s | 4 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Naturgummi |