Eriks

Apparatepuffer NR grau 22x10mm

  • ERIKS:12730354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

1768 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.10

-

10+

CHF 1.72

18.10%

25+

CHF 1.60

23.81%

50+

CHF 1.37

34.76%

100+

CHF 1.18

43.81%

250+

CHF 1.09

48.33%

500+

CHF 1.03

50.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
10 mm
Material
NR
D
22 mm
d
4 mm
e
9 mm
H
10 mm
s
4.5 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Naturgummi