CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.94inkl. MwSt
121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.87 | - |
10+ | CHF 0.76 | 12.86% |
25+ | CHF 0.65 | 24.91% |
50+ | CHF 0.62 | 28.93% |
100+ | CHF 0.47 | 46.04% |
250+ | CHF 0.39 | 54.88% |
500+ | CHF 0.37 | 57.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 1 |
Höhe | 12 mm |
Material | EPDM |
D | 20 mm |
d | 5 mm |
e | 8 mm |
H | 12 mm |
s | 6 mm |
Härte (Sh A) | 70 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer |