



CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.77inkl. MwSt
97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.71 | - |
10+ | CHF 0.62 | 12.77% |
25+ | CHF 0.53 | 24.96% |
50+ | CHF 0.50 | 28.94% |
100+ | CHF 0.38 | 45.96% |
250+ | CHF 0.32 | 55.04% |
500+ | CHF 0.30 | 57.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 2 |
Höhe | 6 mm |
Material | EPDM |
D | 21 mm |
d | 5 mm |
e | 8 mm |
H | 6 mm |
s | 3 mm |
Härte (Sh A) | 70 |
Farbe | Grau |
Material Spezifikation | Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer |