Eriks

Apparatepuffer EPDM grau 20x12mm

  • ERIKS:12730363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als Maschinenfüsse und Dämpfung, mit Metallverstärkung für höhere Beanspruchung.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.89inkl. MwSt

15922 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.82

-

10+

CHF 0.71

12.84%

25+

CHF 0.61

24.94%

50+

CHF 0.58

28.85%

100+

CHF 0.44

45.97%

250+

CHF 0.37

54.89%

500+

CHF 0.35

57.09%

1000+

CHF 0.35

57.70%

2500+

CHF 0.34

58.44%

5000+

CHF 0.33

59.66%

10000+

CHF 0.32

60.76%

20000+

CHF 0.31

62.47%

30000+

CHF 0.30

62.96%

40000+

CHF 0.29

64.43%

50000+

CHF 0.29

64.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1
Höhe
12 mm
Material
EPDM
D
20 mm
d
5 mm
e
8 mm
H
12 mm
s
6 mm
Härte (Sh A)
70
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer