Eriks

Apparatepuffer CR schwarz 20x4.5mm

  • ERIKS:12730360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse für den Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.58inkl. MwSt

109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.39

-

50+

CHF 1.75

26.78%

100+

CHF 1.25

47.70%

200+

CHF 0.69

71.00%

500+

CHF 0.54

77.53%

1000+

CHF 0.52

78.45%

2000+

CHF 0.46

80.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
4.5 mm
Material
CR
D
20 mm
d
3.5 mm
e
6 mm
H
4.5 mm
s
2.5 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polychloropren