Anschlussstück kegelig AG M8x1 - IG M6x0.75

  • ERIKS:13775586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anschlussstücke mit kegligem Gewinde. Keglige Zapfengewinde werden ohne Dichtring verwendet, sie sind selbstdichtend. Das Anbringen von Dichtflächen an den Einschraublöchern ist deshalb nicht erforderlich.

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.41inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Gewindenippel
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
2.5 mm
Nennweite 2
M 6x0.75
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Gewindenorm
DIN 158/DIN 2999
l1
15
l2
8 mm