CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.43inkl. MwSt
574 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Gewindenippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 6x0.75 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 4 mm |
Nennweite 2 | M 8x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Gewindenorm | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 20 |
l2 | 6 mm |