Anschlussstück kegelig AG M10x1 - IG M8x1

  • ERIKS:13775783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anschlussstücke mit kegligem Gewinde. Keglige Zapfengewinde werden ohne Dichtring verwendet, sie sind selbstdichtend. Das Anbringen von Dichtflächen an den Einschraublöchern ist deshalb nicht erforderlich.

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Gewindenippel
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 10x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Nennweite 2
M 8x1
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Gewindenorm
DIN 158/DIN 2999
l1
16
l2
7.4 mm