CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
1587 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Gewindenippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 10x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Gewindenorm | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 23 |
l2 | 7.4 mm |