CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.00 | - |
10+ | CHF 20.30 | 11.74% |
20+ | CHF 16.30 | 29.13% |
30+ | CHF 14.90 | 35.22% |
45+ | CHF 14.60 | 36.52% |
68+ | CHF 14.30 | 37.83% |
102+ | CHF 14.00 | 39.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Gewindenippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | 1" |
Nennweite 2 | Rd 38x1/8" |
Anschluss 2 | Konisch |