
CHF 84.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.90 | - |
10+ | CHF 74.10 | 12.72% |
20+ | CHF 61.90 | 27.09% |
30+ | CHF 53.90 | 36.51% |
45+ | CHF 52.90 | 37.69% |
68+ | CHF 51.70 | 39.10% |
102+ | CHF 50.70 | 40.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Gewindenippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | 2" |
Nennweite 2 | Rd 75x1/6" |
Anschluss 2 | Konisch |