CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.35inkl. MwSt
10680 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.25 | - |
100+ | CHF 0.65 | 48.03% |
500+ | CHF 0.55 | 55.66% |
1000+ | CHF 0.43 | 65.78% |
2500+ | CHF 0.38 | 69.16% |
5000+ | CHF 0.36 | 71.24% |
7500+ | CHF 0.33 | 73.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 5 |
Typ | 5 |
Höhe | 12 mm |
Material | PVC |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
C | 5 mm |
D | 11.5 mm |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Transparent |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |