Eriks

Anbohrschelle Serie: 6.50 PP-H EPDM Klemmeinrichtung PN10 Innengewinde (BSPP) 110mmx2"

  • ERIKS:10048608
  • Hersteller:10048608
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
6.50
Form
Anbohrschelle
Material
PP-H
Nennweite
2"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anzahl Schalen
2
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Farbe
Schwarz
Klemmeinrichtung
Ja
Befestigung am Rohr
Klemme
Breite
114 mm
Material Einlage
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Mit Fräse
Nein
Ungebohrt
Nein