Eriks

Anbohrschelle Serie: 6.50 PP-H EPDM Klemmeinrichtung PN10 Innengewinde (BSPP) 110mmx1"

  • ERIKS:10048606
  • Hersteller:10048606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.90

-

10+

CHF 17.20

42.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
6.50
Form
Anbohrschelle
Material
PP-H
Nennweite
1"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anzahl Schalen
2
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Farbe
Schwarz
Klemmeinrichtung
Ja
Befestigung am Rohr
Klemme
Breite
114 mm
Material Einlage
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Mit Fräse
Nein
Ungebohrt
Nein