
CHF 7.31/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.90inkl. MwSt
1407 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.31 | - |
25+ | CHF 4.24 | 42.03% |
50+ | CHF 3.08 | 57.84% |
100+ | CHF 2.13 | 70.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 9.5 mm |
Breite | 16 mm |
Rollenlänge | 100 m |