
CHF 4.86/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.25inkl. MwSt
729 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.86 | - |
25+ | CHF 2.79 | 42.59% |
50+ | CHF 2.05 | 57.82% |
100+ | CHF 1.41 | 70.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster |
Material | EPDM |
Härte | 80 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 9.5 mm |
Breite | 14.5 mm |
Rollenlänge | 200 m |