



CHF 7.38/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.98inkl. MwSt
6188.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.38 | - |
25+ | CHF 4.36 | 40.99% |
50+ | CHF 3.09 | 58.13% |
100+ | CHF 2.08 | 71.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster |
Material | EPDM |
Härte | 75 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 16.7 mm |
Breite | 15.3 mm |
Rollenlänge | 100 m |
b | 16 mm |
c | 5 mm |