



CHF 6.75/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
151 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.75 | - |
25+ | CHF 4.08 | 39.63% |
50+ | CHF 2.86 | 57.70% |
100+ | CHF 1.90 | 71.93% |
11000+ | CHF 1.01 | 84.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster |
Material | EPDM |
Härte | 75 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 12.7 mm |
Breite | 10.9 mm |
Rollenlänge | 100 m |
b | 12 mm |
c | 5 mm |