Eriks

AdBlue Tradiax, 1x10L (TK)

  • ERIKS:14907999
Image 1
NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren
AdBlue wird für die Abgasnachbehandlung in Dieselmotoren mittels selektiver katalytischer Reduktion (SCR) verwendet.
Die Abgasnachbehandlung in dieser Form ermöglicht eine Reduktion der ausgestossenen Stickoxide (NOx) um bis zu 90
Prozent.

Eigenschaften
  • Harnstofflösung in demineralisiertem Wasser
  • Farb- und geruchlos
  • Reduziert Nox
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
10 l
Dichte bei 15°C
1090 kg/m²
Farbe
Farblos