Eriks

Adapter Festanschluss BSP AG 60° konisch IG 60° konischer Dichtsitz A-2-12BSPAG60-12BSPIG 374"- 3/4"

  • ERIKS:14896017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.20

-

5+

CHF 25.50

12.67%

10+

CHF 24.10

17.47%

25+

CHF 22.90

21.58%

38+

CHF 22.45

23.12%

57+

CHF 22.00

24.66%

86+

CHF 21.50

26.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
H1
27 mm
H2
32 mm
L
57 mm