Adapter Einschraubstutzen BSP AG ED-JIC IG G1/4"-19, 7/16"-20 UNF

  • ERIKS:14903339
Image 1
Einschraubadapter BSPP (BSP zylindrisch) mit Drehmutter JIC 37°. Form E DIN 3852 mit Gummidichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.10

-

5+

CHF 12.05

33.43%

10+

CHF 11.75

35.08%

25+

CHF 11.35

37.29%

38+

CHF 11.15

38.40%

57+

CHF 10.95

39.50%

86+

CHF 10.75

40.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
B
37.1 mm
C1
16.4 mm
C2
12 mm
CH
19 mm
CH1
17 mm
R
7/16" - 20 UNF
R2
G 1/4" - 19