Eriks

Abziehhülse für metrische Wellen geeignet für Druckölmontage AOH 3072

  • ERIKS:24212645
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Ausführung für Druckölmontage. Diese Abziehhülsen der Ausführung AOH haben zwei Ölzuführbohrungen auf der Gewindeseite sowie Verteilungsnuten in Umfangs- und Axialrichtung, und zwar sowohl in der Mantelfläche als auch in der Hülsenbohrung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'870.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'021.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AOH
Wellendurchmesser
340 mm
Breite
167 mm
Gewindegröße
Tr385x5
geeignet für Druckölmontage
Ja