Abstreifer MES NBR/Kohlenstoffstahl/Messing 80x95x8,33 L=9,1

  • ERIKS:10017517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.20

-

5+

CHF 15.10

6.79%

10+

CHF 13.60

16.05%

25+

CHF 12.40

23.46%

50+

CHF 11.70

27.78%

75+

CHF 11.00

32.10%

100+

CHF 10.70

33.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
95 mm
Rillenbreite
9.1 mm
Höhe der Abdichtung
8.33 mm
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s