Abstreifer MES NBR/Kohlenstoffstahl/Messing 70x82,55x7,14 L=7,9

  • ERIKS:10017536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.90

-

5+

CHF 12.90

7.19%

10+

CHF 11.70

15.83%

25+

CHF 10.70

23.02%

50+

CHF 10.00

28.06%

75+

CHF 9.40

32.37%

100+

CHF 9.10

34.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
82.55 mm
Rillenbreite
7.9 mm
Höhe der Abdichtung
7.14 mm
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s