CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.08inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.10 | - |
5+ | CHF 11.00 | 9.09% |
10+ | CHF 9.70 | 19.83% |
25+ | CHF 8.70 | 28.10% |
50+ | CHF 8.40 | 30.58% |
75+ | CHF 7.80 | 35.54% |
100+ | CHF 7.30 | 39.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | MES |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 74.9 mm |
Rillenbreite | 7.9 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.14 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Kohlenstoffstahl |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |