Abstreifer MES NBR/Kohlenstoffstahl/Messing 50x64x7,5 L=8

  • ERIKS:11294816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.40

-

5+

CHF 5.80

9.38%

10+

CHF 5.10

20.31%

25+

CHF 4.60

28.12%

50+

CHF 4.45

30.47%

75+

CHF 4.15

35.16%

100+

CHF 3.80

40.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
64 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s