Abstreifer MES NBR/Kohlenstoffstahl/Messing 40x53x7 L=7,5

  • ERIKS:11294814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.95

-

5+

CHF 5.40

9.24%

10+

CHF 4.75

20.17%

25+

CHF 4.30

27.73%

50+

CHF 4.15

30.25%

75+

CHF 3.80

36.13%

100+

CHF 3.55

40.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
53 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s