Abstreifer MES NBR/Kohlenstoffstahl/Messing 40x52x7,14 L=7,9

  • ERIKS:10017512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.15

-

5+

CHF 7.30

10.43%

10+

CHF 6.50

20.25%

25+

CHF 5.90

27.61%

50+

CHF 5.70

30.06%

75+

CHF 5.20

36.20%

100+

CHF 4.85

40.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
52 mm
Rillenbreite
7.9 mm
Höhe der Abdichtung
7.14 mm
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s