CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.90 | - |
5+ | CHF 5.30 | 10.17% |
10+ | CHF 4.70 | 20.34% |
25+ | CHF 4.25 | 27.97% |
50+ | CHF 4.10 | 30.51% |
75+ | CHF 3.80 | 35.59% |
100+ | CHF 3.55 | 39.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | MES |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 38 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Kohlenstoffstahl |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |