Abstreifer MES NBR/Kohlenstoffstahl/Messing 16x29x6,5 L=7

  • ERIKS:10017507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
29 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s