CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.20 | - |
5+ | CHF 29.10 | 9.63% |
10+ | CHF 27.10 | 15.84% |
25+ | CHF 25.60 | 20.50% |
50+ | CHF 24.80 | 22.98% |
75+ | CHF 24.10 | 25.16% |
100+ | CHF 23.30 | 27.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | MES |
Stangendurchmesser | 120 mm |
Nutdurchmesser | 140 mm |
Rillenbreite | 8.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.6 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Kohlenstoffstahl |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |