Abstreifer MES NBR/Kohlenstoffstahl/Messing 100x120x8,33 L=9,1

  • ERIKS:10017519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.97inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.10

-

5+

CHF 20.90

9.52%

10+

CHF 19.40

16.02%

25+

CHF 18.50

19.91%

50+

CHF 17.80

22.94%

75+

CHF 17.30

25.11%

100+

CHF 16.70

27.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
120 mm
Rillenbreite
9.1 mm
Höhe der Abdichtung
8.33 mm
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s