CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.30 | - |
5+ | CHF 4.75 | 10.38% |
10+ | CHF 4.25 | 19.81% |
25+ | CHF 3.80 | 28.30% |
50+ | CHF 3.70 | 30.19% |
75+ | CHF 3.45 | 34.91% |
100+ | CHF 3.20 | 39.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | MES |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 38 mm |
Rillenbreite | 7.9 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.14 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | RVS 304 (1.4301) |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |