CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.70 | - |
5+ | CHF 5.05 | 11.40% |
10+ | CHF 4.55 | 20.18% |
25+ | CHF 4.10 | 28.07% |
50+ | CHF 3.90 | 31.58% |
75+ | CHF 3.65 | 35.96% |
100+ | CHF 3.40 | 40.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | MES |
Stangendurchmesser | 22 mm |
Nutdurchmesser | 35 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | RVS 304 (1.4301) |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |