Abstreifer MES NBR/Edelstahl 304/Messing 20x33x7,14 L=7,9

  • ERIKS:11043884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.90

-

5+

CHF 4.45

9.18%

10+

CHF 3.90

20.41%

25+

CHF 3.55

27.55%

50+

CHF 3.40

30.61%

75+

CHF 3.20

34.69%

100+

CHF 3.00

38.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
33 mm
Rillenbreite
7.9 mm
Höhe der Abdichtung
7.14 mm
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
RVS 304 (1.4301)
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s