Abstreifer MES NBR/Edelstahl 304/Messing 18x31x6,5 L=7

  • ERIKS:10017522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.20

-

5+

CHF 4.70

9.62%

10+

CHF 4.20

19.23%

25+

CHF 3.75

27.88%

50+

CHF 3.60

30.77%

75+

CHF 3.35

35.58%

100+

CHF 3.15

39.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
18 mm
Nutdurchmesser
31 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
RVS 304 (1.4301)
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s