Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | MES |
Stangendurchmesser | 32 mm |
Nutdurchmesser | 45 mm |
Rillenbreite | 7.9 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.14 mm |
Material Dichtung | FKM |
Material Gehäuse | RVS 304 (1.4301) |
Temperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |