Abstreifer MES FKM/Edelstahl 304/Messing 110x130x8,5 L=9

  • ERIKS:11529676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
130 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8.5 mm
Material Dichtung
FKM
Material Gehäuse
RVS 304 (1.4301)
Temperaturbereich
von -10 bis 200 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s