Abstreifer MES-CS/MS-NBR 44,45x57,15 L=7,9

  • ERIKS:10017533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.90

-

5+

CHF 75.40

3.21%

10+

CHF 73.00

6.29%

25+

CHF 70.80

9.11%

50+

CHF 68.70

11.81%

75+

CHF 66.70

14.38%

100+

CHF 64.80

16.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
44.45 mm
Rillenbreite
7.9 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s