Abstreifer MES-CS/MS-NBR 31,75x44,5L=7.14

  • ERIKS:14884919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.60

-

5+

CHF 38.50

9.62%

10+

CHF 35.80

15.96%

25+

CHF 34.00

20.19%

50+

CHF 32.90

22.77%

75+

CHF 31.80

25.35%

100+

CHF 30.80

27.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
31.75 mm
Rillenbreite
7.14 mm
Material Dichtung
MS-NBR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s