Eriks

Abstreifer MES-CS/MS-NBR 20x33 L=7

  • ERIKS:10017509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.00

-

5+

CHF 41.80

7.11%

10+

CHF 39.70

11.78%

25+

CHF 38.40

14.67%

50+

CHF 37.20

17.33%

75+

CHF 36.00

20.00%

100+

CHF 34.90

22.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
20 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s