CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.10 | - |
5+ | CHF 43.80 | 7.01% |
10+ | CHF 41.50 | 11.89% |
25+ | CHF 40.20 | 14.65% |
50+ | CHF 38.90 | 17.41% |
75+ | CHF 37.70 | 19.96% |
100+ | CHF 36.60 | 22.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | MES |
Stangendurchmesser | 15.9 mm |
Rillenbreite | 7.9 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |