Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMP |
Stangendurchmesser | 90 mm |
Nutdurchmesser | 104 mm |
Rillenbreite | 8 mm |
Höhe der Abdichtung | 11 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 90 mm |
D | 104 mm |
L | 8 mm |
H | 11 mm |
s | 1.4 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |