Abstreifer EMP PUR 90x100x10 L=7

  • ERIKS:11327279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus PUR (EMP) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMP
Stangendurchmesser
90 mm
Nutdurchmesser
100 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s