Abstreifer EMP PUR 85x99x11 L=8

  • ERIKS:14376360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus PUR (EMP) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMP
Stangendurchmesser
85 mm
Nutdurchmesser
99 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
11 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
85 mm
D
99 mm
L
8 mm
H
11 mm
s
1.4 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s