CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.10 | - |
10+ | CHF 6.25 | 55.67% |
25+ | CHF 4.95 | 64.89% |
50+ | CHF 4.10 | 70.92% |
100+ | CHF 3.35 | 76.24% |
250+ | CHF 3.05 | 78.37% |
500+ | CHF 2.80 | 80.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMP |
Stangendurchmesser | 56 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |