Abstreifer EMP PUR 50x56x5/7

  • ERIKS:12693602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus PUR (EMP) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.90

-

10+

CHF 6.25

55.04%

25+

CHF 4.70

66.19%

50+

CHF 3.70

73.38%

100+

CHF 2.95

78.78%

250+

CHF 2.60

81.29%

500+

CHF 2.35

83.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMP
Stangendurchmesser
50 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
PUR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s