CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.00 | - |
10+ | CHF 5.55 | 57.31% |
25+ | CHF 4.10 | 68.46% |
50+ | CHF 3.15 | 75.77% |
100+ | CHF 2.50 | 80.77% |
250+ | CHF 2.20 | 83.08% |
500+ | CHF 2.00 | 84.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMP |
Stangendurchmesser | 45 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |