Abstreifer EMP PUR 30x45x5/8

  • ERIKS:12693616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus PUR (EMP) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.70

-

10+

CHF 4.50

61.54%

25+

CHF 3.25

72.22%

50+

CHF 2.40

79.49%

100+

CHF 1.85

84.19%

250+

CHF 1.65

85.90%

500+

CHF 1.50

87.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMP
Stangendurchmesser
30 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
PUR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s